| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110504 Herst.-Nr.: 7-110504 EAN/GTIN: 8713797026581 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ100 Boardmarker grün | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | Weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 1,5-3 mm | nachfüllbar: | Ja | GTIN: | 8713797026581 | Hersteller-Name: | Legamaster | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Grün | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Rollstopp vorhanden: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 | Herstellerartikelnummer: | 7-110504 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 12800 | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 236800 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Nettogewicht: | 15.578 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster boardmarker 1,5-3 mm, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |