| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110504-2 Herst.-Nr.: 7-110504-2 EAN/GTIN: 8713797036580 |
| |
|
| | |
| Legamaster Boardmarker TZ 100. Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte. Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen. Rundspitze. Austauschbare Spitze. Kunststoffschaft. Kappenfarbe: Schwarz. Umsteckbare Kappe. Kunststoff-Clip. Schaftfarbe: Weiß. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Grün. 2 Stück in SB-Verpackung Weitere Informationen: | | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Grün | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Whiteboards und Flipcharts | Artikelbezeichnung: | Boardmarker TZ 100 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | Weiß | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | nachfüllbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze grün 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |