Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ100 Boardmarker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster TZ100 Boardmarker blau
Legamaster TZ100 Boardmarker blau
Legamaster TZ100 Boardmarker blau
Legamaster TZ100 Boardmarker blau
Artikel-Nr.:
     2478B-179199145586
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110503
EAN/GTIN:
     8713797026574
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Strichstärke:
1,5-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe des Schaftes:
Weiß
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
GTIN:
8713797026574
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ100 Boardmarker blau
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
236800
Paletten-Abmessung Volumen:
844800
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Nettogewicht:
15.578
schnelltrocknend:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Rollstopp vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
7-110503
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
78
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,75*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 16,70*
2 Tage
4
0,1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 16,70*
0,1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 12,54*
€ 18,47*
10 Tage
709
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,70*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 320 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 442,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.