| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110502 Herst.-Nr.: 7-110502 EAN/GTIN: 8713797026567 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ100 Boardmarker rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Hersteller-Name: | Legamaster | Kappe umsteckbar: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | GTIN: | 8713797026567 | Farbe des Schaftes: | Weiß | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Nettogewicht: | 15.578 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Anzahl der Produkte pro Palette: | 12800 | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 236800 | schnelltrocknend: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | Rollstopp vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 7-110502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster boardmarker 1,5-3 mm, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |