| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110501-2 Herst.-Nr.: 7-110501-2 EAN/GTIN: 8713797036559 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Weiß | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | GTIN: | 8713797036559 | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz 2St C&C | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | Anzahl der Produkte pro Palette: | 2560 | Nettogewicht: | 29.6 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 99840 | schnelltrocknend: | Ja | Paletten-Abmessung Volumen: | 806400 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 7-110501-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-3mm schwarz, flipchart marker, flipchart-marker schwarz |
| | |
| |