Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3765-7-110010
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110010
EAN/GTIN:
     8713797026321
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Spitzen sind austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Hellblau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
GTIN:
8713797026321
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe des Schaftes:
Weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Strichstärke:
1,5-3 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
291840
Alleinstellungsmerkmal:
Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
7-110010
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
Nettogewicht:
13.4
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.