| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110003-2 Herst.-Nr.: 7-110003-2 EAN/GTIN: 8713797036528 |
| |
|
| | |
| Legamaster Boardmarker TZ 1. Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte. Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen. Rundspitze. Austauschbare Spitze. Aluminiumschaft. Kappenfarbe: Blau. Umsteckbare Kappe. Schaftfarbe: Weiß. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Blau. Verpackung: Blisterkarte mit 2 Stück Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Spitze austauschbar: | Ja | nachfüllbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Boardmarker TZ 1 | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Farbe des Schaftes: | Weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Material des Schaftes: | Aluminiumschaft | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze blau 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |