| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110002-2 Herst.-Nr.: 7-110002-2 EAN/GTIN: 8713797036511 |
| |
|
| | |
| Legamaster Boardmarker TZ 1. Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte. Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen. Rundspitze. Austauschbare Spitze. Aluminiumschaft. Kappenfarbe: Rot. Umsteckbare Kappe. Schaftfarbe: Weiß. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Rot. Verpackung: Blisterkarte mit 2 Stück Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Artikelbezeichnung: | Boardmarker TZ 1 | Material des Schaftes: | Aluminiumschaft | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Whiteboards und Flipcharts | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Farbe des Schaftes: | Weiß | Spitze austauschbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | nachfüllbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-3 mm rot, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |