Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug hydraulisch, zur Tischmontage 6 - 300 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-THK22
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     THK22
EAN/GTIN:
     4012078162708
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Schnellkupplung. Zur Werkbankmontage. BG-konforme Ausführung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 mm² | 300 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.866,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,07*
€ 2.324,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,04*
€ 2.308,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,32*
€ 2.259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,85*
€ 2.232,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,85*
€ 2.221,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.