Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange für Rundkabel der Solartechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-KL765PV
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL765PV
EAN/GTIN:
     4012078719780
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Feineinstellung (5-Fach) auf unterschiedliche Kabelarten und Kabeldurchmesser möglich. Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Durchmesser. Optisches Längenmaß 8 - 24 mm (5/16 - 1 Zoll). Abmanteln und Abisolieren aller gängigen, flexiblen Kabel im Bereich Solartechnik von 1,5 mm² - 6,0 mm² (15-9 AWG).
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 mm² | 6 mm²
Abisolierbereich AWG:
15 | 9
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.