Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug, 16 - 95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K95
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K95
EAN/GTIN:
     4012078028035
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilscheibe. Optimale Hebelübersetzung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 mm² | 95 mm²
Länge:
630 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,37*
€ 559,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.