| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K82T Herst.-Nr.: K82T EAN/GTIN: 4012078920902 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm², ebenfalls für die Verarbeitung von isolierten Verbindern mit Vibrationsschutz (PIDG - Verbinder) geeignet, höchste Materialqualität für lange Lebensdauer, präzise Einstellung der Vorspannung für das Halten einer konstanten Pressleistung, weniger Kraftaufwand dank neuer Hebelmechanik, 3K-Griff: GELB: harter Kern zur Kraftübertragung, BLAU: softe ergonomische Grifffläche, GRAU: softer Abgleitschutz, einfaches Handling dank reduzierter Öffnungsweite des Werkzeuges, optimale Ergonomie durch gelenkschonende Position der Handfläche und Finger, extrem hoher Vibrationsschutz durch spezielle Verpressung der Kabelisolation (Diamond-Crimp) Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | Ovalpressung | Querschnitt: | 0.5 mm² | 6 mm² | Länge: | 225 mm | AWG-Bereich: | 22 | 10 | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |