Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 4-16 mm² in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K432U
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K432U
EAN/GTIN:
     4012078920896
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 4 - 16 mm², besonders geeignet für applikationsspezifische Kabeltypen in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Windenergie, Robotik, eMobility sowie Marine, Schiffsbau, Bahn- und Schienenverkehr, selbsteinstellendes Schneid- und Abisolierwerkzeug für applikationsspezifische massive und flexible Kabel, perfektes, leichtes und ergonomisches Werkzeug mit hoher Lebensdauer, automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang sorgt für mehr Sicherheit, kein Aufspleißen der Einzelleiter - erleichtert das Einführen des Leiters in die Aderendhülse, integrierter professioneller, leicht zugänglicher Kabelschneider - sorgt für einen schnelleren Arbeitsprozess, einstellbarer Anschlag mit metrischer und zölliger Anzeige zum exakten Einstellen der Abisolierlänge
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 mm² | 16 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Abisolierbereich AWG:
12 | 5
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge der Backen:
18 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
90 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Abisolierbereich Durchmesser:
3 mm | 18 mm
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.