Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidkopf für K 101/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K1011E
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K1011E
EAN/GTIN:
     4012078034340
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kabelschere Ersatzschneidkopf
Für Hand-Schneidwerkzeug K101/1 und K105/1. Für Al-und Cu-Kabel bis 26mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Max. Kabelquerschnitt:
40 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere klauke, kabelschere, Ersatzschneidkopf, Schneidkopf, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.