Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug handhydraulisch, 10 - 240 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-HK60VP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK60VP
EAN/GTIN:
     4012078317528
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 240 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Offener Presskopf, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten für HK 60 VP bzw. HK 60 VP/FT (MK60VP), Lehre und 10 Prüfzylinder (TS10B).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
10 mm² | 240 mm²
Länge:
525 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.350,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.440,04*
€ 2.903,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.424,22*
€ 2.884,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,57*
€ 2.828,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,65*
€ 2.799,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,87*
€ 2.797,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.