Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug handhydraulisch, 16 - 400 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-HK120U
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK120U
EAN/GTIN:
     4012078323956
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
H-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Geschlossener Presskopf in H-Form, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten mit Platz für 11 Paar Presseinsätze (MK120U).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 mm² | 400 mm²
Länge:
540 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.267,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,55*
€ 2.799,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,25*
€ 2.781,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,76*
€ 2.726,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,16*
€ 2.697,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.