Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug handhydraulisch, 10 - 400 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-HK12030
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK12030
EAN/GTIN:
     4012078379748
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Stahlblechkasten mit Platz für 15 Paar Presseinsätze (MK12042).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 mm² | 400 mm²
Länge:
510 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,56*
€ 2.505,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,11*
€ 2.488,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,81*
€ 2.434,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,99*
€ 2.406,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,78*
€ 2.405,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.