Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 55Mm Durchm.,Makita Akku 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-ESG55CFM
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESG55CFM
EAN/GTIN:
     4012078877640
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. 120 kN Schneidkraft für maximale Leistung. Robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Auswertefunktion über blue tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120L).
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
478 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.322,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.400,75*
€ 5.236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.380,30*
€ 5.212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.339,41*
€ 5.163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.325,78*
€ 5.147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.322,89*
€ 5.144,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.