Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug, akkuhydraulisch, VARIO Basis-Gerät-Mini - 10,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EKP1ML
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EKP1ML
EAN/GTIN:
     4012078854948
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 0,14 - 16 mm², Basiswerkzeug der Klauke Pro-Serie, einfache Handhabung durch werkzeuglosen Austausch der Pressköpfe, kompatibel zu allen Pressköpfen der Klauke Pro-Serie, Pressköpfe drehbar, in-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.14 mm² | 16 mm²
Länge:
274 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,44*
€ 1.167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,37*
€ 1.139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,71*
€ 1.119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,99*
€ 1.098,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.