Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini+, Identcrimp, Klapp-Kopf, Next Gen, 10-240Qmm, Bosch Akku 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini+, Identcrimp, Klapp-Kopf, Next Gen, 10-240Qmm, Bosch Akku 2 Ah
Mini+, Identcrimp, Klapp-Kopf, Next Gen, 10-240Qmm, Bosch Akku 2 Ah
Artikel-Nr.:
     C3686-EKM60IDCFB
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EKM60IDCFB
EAN/GTIN:
     4012078882446
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall.Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur PositionsSteuerung bei Mehrfachverpressungen.LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang:Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer KK50NG.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm² | 240 mm²
AWG-Bereich:
10 | 240
Länge:
429 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.972,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.972,93*
€ 3.537,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.959,04*
€ 3.521,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,90*
€ 3.438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.867,08*
€ 3.411,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.