Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug, akkuhydraulisch, auswechselbare Einsätze HK4er-Reihe-Mini, 10,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EK354ML
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK354ML
EAN/GTIN:
     4012078854672
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich bis 150 mm², schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung, geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 mm² | 150 mm²
Länge:
324 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,82*
€ 1.375,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,87*
€ 1.363,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,24*
€ 1.330,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,24*
€ 1.309,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,99*
€ 1.293,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.