Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Identcrimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C3686-EK30IDML
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK30IDML
EAN/GTIN:
     4012078927949
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich von 6-120 mm² für Kupferkabelschuhe (R-, L-, F- Serie für die Leiterklassen 2, 5 und 6, bis 95 mm² bei Verwendung von Quetschkabelschuhen). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht und optimaler Zugänglichkeit. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Auswertefunktion über optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAML1225), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGML1), Kunststoffkoffer KKML
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 mm² | 120 mm²
Länge:
370 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Zykluszeit:
2.5 s | 5 s
Presskraft:
30 kN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.190,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,54*
€ 1.416,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,39*
€ 1.410,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,71*
€ 1.377,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,31*
€ 1.334,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.