Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 2,5 - 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-DNAW3
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     DNAW3
EAN/GTIN:
     4012078452809
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Entmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser, 9 einstellbare Schnitttiefen, Kabelkapazität: 2,5 - 11 mm Durchmesser, Isolationsdicke: bis zu 1 mm, wechselbare Klingenkassette. Inkl. einer Kassette mit Ersatzklinge.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 mm | 11 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.