| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-52047869 Herst.-Nr.: 52047869 EAN/GTIN: 0783310500025 |
| |
|
| | |
| Zur Identifikation von einzelnen Leitern oder Kabeln. Tongenerator 77HP-G mit Krokodilklemmen und RJ-11 Stecker, 3-farbige LED-Anzeige (identifiziert WS-Rufspannung), Sprechbatterieversorgung, wetterbeständiges Design, wählbarer Wobbelton, Polaritätsprüfung, Durchgangsprüfung. Inkl. induktivem Verstärker 200EP . Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Anzeigeart: | LED | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgerät, Tonprüfsensor, Tongenerator, Prüfsensor |
| | |
| |