Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritschen-Ablenkrolle, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-50153323
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50153323
EAN/GTIN:
     0783310153320
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Rollen aus Aluminiumlegierung. Selbstschmierende Lager. Stahlrahmen zur Befestigung an Kabelkanälen bis 50 mm Stärke. Länge 300mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Trommel-/Ringdurchmesser:
125 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbox, Kabelrolle, kabeleinziehband klauke, kabelbox, Ablenkrolle, Lenkrolle, Umlenkrolle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.