Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Bit, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50116363
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50116363
EAN/GTIN:
     4012078533706
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz
Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Gewindeform:
metrisch
Gewindemaß:
10
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
6.3 mm
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Sackloch:
nein
Linksgewinde:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, bit-satz klauke, gewindebohrer satz, Kombi Bit, Bohrer, Gewindeschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.