Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Kwik Stepper™ mit ROTASTOP-Schaft, 4 - 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50069845
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50069845
EAN/GTIN:
     4012078445429
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Max. Bohrdurchmesser:
12 mm
Max. Blechstärke:
5.5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Spiralnut:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer klauke, Stufenbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.