Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     4147-M0090461
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     123R
EAN/GTIN:
     4012078014205
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Bereich:
5
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59103*
€ 0,75103*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,87*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5711*
€ 0,8811*
8 Tage
812
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5712*
€ 0,8812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75103*
€ 0,89373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69103*
€ 0,82233
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59103*
€ 0,70333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,103* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.