Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40018051
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     123R
EAN/GTIN:
     4012078058285
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke stossverbinder 16mm²
Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Ausführung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, klauke quetschverbinder, 123R, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen, Crimpverbinder, Endverbinder, Hochstromverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbinder, Pressen, Pressverbinder, Quetschen, Stoßverbinder, Verbinder, Verpressen, Verquetschen, 0351694, 351694
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60103*
€ 0,75103*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5811*
€ 0,9211*
7 Tage
752
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5812*
€ 0,9212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9211*
€ 1,09611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8211*
€ 0,97711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7811*
€ 0,92951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7311*
€ 0,87001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6711*
€ 0,79861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.