Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, unisoliert, 16 mm², AWG 5, metall, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßverbinder, unisoliert, 16 mm², AWG 5, metall, 50 mm
Stoßverbinder, unisoliert, 16 mm², AWG 5, metall, 50 mm
Stoßverbinder, unisoliert, 16 mm², AWG 5, metall, 50 mm
Stoßverbinder, unisoliert, 16 mm², AWG 5, metall, 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-07F2113
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     123R
EAN/GTIN:
     4012078014205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Pressverbinder, 123R, Klauke Pressverbindung aus Kupfer, geeignet für Rundleiter, spannungsfreie Kupferkabel und vorgerundete mehrdrähtige Leiter. Features * Einfache Verarbeitung durch Crimpmarkierungen * Sichere Werkzeugauswahl durch übereinstimmende Code-Angabe auf dem Stumpfstecker * Geglühtes Material optimiert die Material- und Crimpeigenschaften * Verzinnt zum Schutz vor Korrosion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 5
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Länge:
50 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,60103*
€ 0,75103*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,91*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5811*
€ 0,9211*
8 Tage
752
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5812*
€ 0,9212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.