Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß 50 m
Rahmenbandmaß 50 m
Griff aus blauem, schlagfesten Kunststoff
Klappbare Metallkurbel
Weiß lackierte Oberfläche
Korrisionsbeständig und abriebfest
Artikel-Nr.:
     C360-X305
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X305
EAN/GTIN:
     4012589883055
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 50m

Strapazierfähiges Stahl-Bandmaß mit hochwertigem Rahmen

Der Alu-Schrägrahmen ist aus eloxiertem Leichtmetall gefertigt und hat+nbsp;einen blauen, schlagfesten Kunststoffgriff+nbsp;sowie eine robuste Metallkurbel. Die Kurbel ist in drei Positionen klappbar und dient im geschlossenen Zustand als Wickelstopp. Der Zugring besteht aus Edelstahl.

Die Millimeterteilung auf dem weiß lackierten Stahlmaßband ist in schwarz aufgebracht. Die Meterzahlen sind rot abgesetzt, wodurch Ablesefehler vermieden werden. Das Stahlband ist mit einer Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt. Die aufgebrachte Skalierung ist abschließend+nbsp;mit einem Klarlack beschichtet.

Merkmale

  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Mit Alu-Schrägrahmen aus eloxiertem Leichtmetal
  • Griff aus blauem, schlagfesten Kunststoff
  • Korrisionsbeständig und abriebfest
  • Klappbare Metallkurbel

Technische Daten

  • Länge 50 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • Gewicht 1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X310
ab € 76,61*
Ähnlich
Hedue
X303
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.