| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4052899040410 Herst.-Nr.: 4052899040410 EAN/GTIN: 4052899040410 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 179.0 mm | Durchmesser: | 28.0 mm | Sockel: | GX23 | Lampenleistung: | 13.40 W | Mittlere Nennlebensdauer: | 9000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel GX23, Sockel GX23, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe osram, desinfektionslampe, uv-c lampe 13 watt, Entkeimungsstrahler, Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, UV-Metallhalogendampflampe, UV lampe |
| | |
| |