Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8022 50W BA20D 100X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300206677
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300206677
EAN/GTIN:
     4050300206677
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Mikroskop-Lampe
Anwendungsgebiete: Als Tonfilmlampe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
sonstige
Durchmesser:
35.0 mm
Gesamtlänge:
69.0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.