| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321229946 Herst.-Nr.: 4008321229946 EAN/GTIN: 4008321229946 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 108.0 mm | Durchmesser: | 28.0 mm | Sockel: | G23 | Lampenleistung: | 5.00 W | Lampenspannung: | 35.0 V | Brennstellung: | sonstige | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe osram, energiesparlampe mit stecksockel, entkeimungslampe g23, Entkeimungsstrahler, Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, UV-Metallhalogendampflampe, UV lampe |
| | |
| |