Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNS-L 18W 2G11 10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321220431
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321220431
EAN/GTIN:
     4008321220431
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
214.0 mm
Durchmesser:
40.0 mm
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
18.00 W
Lampenspannung:
58.0 V
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, UV Lampe, UV-Röhre, 2g11 leuchtmittel 18w, 2g11 leuchtmittel, entkeimungslampe osram, Entkeimungsstrahler, Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, UV-Metallhalogendampflampe, UV lampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.