Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT 1000W 235V-0826 S 12X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321206275
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321206275
EAN/GTIN:
     4008321206275
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Produktvorteile: Hoher Wirkungsgrad. Präzise Steuerbarkeit. Lange Lampenlebensdauer. Kurze Anlaufzeit. Produkteigenschaften: Kurzwellige Halogen-Infrarot-Strahler (IR-A) für technische Anwendungen. Strahlungsmaximum bei einer Wellenlänge von etwa 1.100 nm. Anwendungsgebiete: Herstellung von PET-Flaschen. Bandbeschichtung. Professionelle Grills und Wärmetheken in der Gastronomie.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenspannung:
235 V
Lampenleistung:
1000.00 W
Gesamtlänge:
351.0 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.