| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-P55K050 Herst.-Nr.: P55K050 EAN/GTIN: 4251322384057 |
| |
|
| | |
| - Verbotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 50 mm verhindern Unfälle und Fehlverhalten am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Das Piktogramm P020 - durchgestrichener Aufzug - nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 signalisiert: Aufzug im Brandfall nicht benutzen
- Lieferumfang: 100 Verbotsaufkleber in 1 Packung
- Sicherheitsaufkleber aus Polyester sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Das robuste Material ist wetterfest, chemikalienbeständig sowie kratz- und reißfest
- Die Sicherheitskennzeichen sind permanent klebend und haften auch auf schwierigen Untergründen wie unebenen Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz muss mit den passenden Verbotskennzeichen auf ordnungswidriges Verhalten hingewiesen werden, das zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen kann. Verbotsschilder sind rund, haben einen Durchmesser von 50 mm und einen roten Rand mit Querbalken. Dieser sorgt für eine gute Sichtbarkeit des weißen Etikettes. Das Verbot - Aufzug im Brandfall nicht benutzen - wird durch das schwarze Piktogramm: durchgestrichener Aufzug P020 dargestellt. Unsere Verbotszeichen Aufkleber bestehen aus Polyester. Dieses Material macht die Labelident Verbotszeichen kratz-, wisch- und wetterfest sowie beständig gegen einige Chemikalien und Haushaltsreiniger, weshalb sie auch problemlos im Außenbereich verwendet werden können. In der Lieferung sind 100 Sicherheitsaufkleber in 1 Packung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Verbotsschild | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß | Klebstoff: | permanent | Piktogramm Nr.: | P020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, verbotsschilder, verbotsschilder nach en iso 7010, verbotsschilder nach din 4844-2, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsaufkleber, verbotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, P020 |
| | |
| |