Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Markierungspunkte Ø 12,5 mm, leuchtrot, 1.000 runde Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Papierpunkte permanent, Verschlussetiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-MPR07-12
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     MPR07-12
EAN/GTIN:
     4251322322110
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten-Rolle
  • Selbstklebende farbige Klebe Markierungspunkte rund in 13 mm zur auffälligen Kennzeichnung im Büro-, Lager- oder Logistikbereich
  • Inventur Aufkleber in leuchtrot aus Papier mit Rollenbreite 23 mm und RollenaußenØ 95 mm - Hervorragend für Kennzeichnungen im Innenbereich
  • Lieferumfang: 1000 Punktetiketten 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren der bunten Klebepunkte: Thermotransfer - Farbband Empfehlung: Wachs
  • Weitere Anwendungen: Aktionsetiktten, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Inventar Sticker, Organisationsetiketten, Preisetiketten, Rabattetiketten, Verschlussetiketten

Die farbigen Markierungspunkte aus Papier mit dem Durchmesser 12,5 mm sind ideal für kurzfristige Kennzeichnungen im Innenbereich. Durch die auffälligen Farben eignen sich die Selbstklebepunkte für die Kennzeichnung im Büro-, Lager oder Logistikbereich. Im Lieferumfang sind 1.000 Klebepunkte auf 1 Rolle enthalten.
Bunte Klebepunkte sind universell einsetzbar und eignen sich perfekt zur Markierung und Kennzeichnung von verschiedenen Produkten und Gegenständen. Geben Sie Ihren Lagerarbeitern einen Überblick über bestimmte Lagerbereiche oder kennzeichnen Sie defekte oder geprüfte Geräte bei der Qualitätskontrolle. Im Warenausgang und Wareneingang sind die auffälligen Etiketten ein weiteres praktisches Hilfsmittel.
Auch ohne einen Aufdruck bieten die Markierungspunkte auf Rolle eine auffällige Kennzeichnung. Individuell können sie jedoch auch per Hand mit jedem handelsüblichen Schreibstitft beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Markierungspunkte
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
leuchtrot
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Rollenaußen-Ø:
95 mm
Rollenbreite:
23 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Verschlussetikett, markierungspunkte rot papier, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, farbige Markierungspunkte, farbige Klebepunkte, Inventuretiketten, Inventuraufkleber, Klebepunkte, Markierungspunkte farbig, Markierungskreise, Organisationsetiketten, Papieretiketten, Papierpunkte, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, runde Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00235* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.