| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-MPB20BK-1000 Herst.-Nr.: MPB20BK-1000 EAN/GTIN: 4059312136323 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende farbige Klebe Markierungspunkte rund in 20 mm zur auffälligen Kennzeichnung im Büro-, Lager- oder Logistikbereich
- Inventur Aufkleber in schwarz aus Polyethylen mit Rollenbreite 24 mm und RollenaußenØ 157 mm - Hohe Widerstandsfähigkeit sowie Wisch-, Kratz- und Feuchtigkeitsbeständig
- Lieferumfang: 1000 bunte Klebepunkte auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Druckverfahren der bunten Klebepunkte: Thermotransfer - Farbband Empfehlung: Harz
- Weitere Anwendungen: Aktionsetiketten, Bewertungspunkte, Inventuraufkleber, Organisationsetiketten, Preisetiketten, Rabattetiketten, Verschlussetiketten
Die farbigen Markierungspunkte aus Polyethylen mit dem Durchmesser 20 mm sind besonders widerstandsfähig. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen Öle und übliche Haushaltsreiniger auf. Außerdem sind die runden Folienetiketten UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie feuchtigkeitsbeständig, weshalb sie perfekt im Innen- und Außenbreich eingesetzt werden können. Durch die auffälligen Farben eignen sich die Selbstklebepunkte für die Kennzeichnung im Büro-, Lager oder Logistikbereich. Im Lieferumfang sind 1.000 Klebepunkte auf 1 Rolle enthalten. Bunte Klebepunkte sind universell einsetzbar und eignen sich perfekt zur Markierung und Kennzeichnung von verschiedenen Produkten und Gegenständen. Geben Sie Ihren Lagerarbeitern einen Überblick über bestimmte Lagerbereiche oder kennzeichnen Sie defekte oder geprüfte Geräte bei der Qualitätskontrolle. Im Warenausgang und Wareneingang sind die auffälligen Etiketten ein weiteres praktisches Hilfsmittel. Auch ohne einen Aufdruck bieten die Markierungspunkte auf Rolle eine auffällige Kennzeichnung. Individuell können sie jedoch auch per Hand mit jedem handelsüblichen Schreibstift beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Markierungspunkte | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | schwarz | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Harz | Klebstoff: | permanent | Rollenaußen-Ø: | 157 mm | Rollenbreite: | 24 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Verschlussetikett, markierungspunkte schwarz 20mm, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, farbige Markierungspunkte, farbige Klebepunkte, Inventuretiketten, Inventuraufkleber, Klebepunkte, Markierungspunkte farbig, Markierungskreise, Organisationsetiketten, Papieretiketten, Papierpunkte, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, runde Etiketten |
| | |
| |