| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-M57K100 Herst.-Nr.: M57K100 EAN/GTIN: 4251322382589 |
| |
|
| | |
| - Gebotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 100 mm für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Piktogramm: Haken mit Pfeil - Permanent haftender Klebstoff der Sicherheitshinweise sorgt für hohe Endfestigkeit
- Lieferumfang: 50 Gebotsaufkleber in 1 Packung
- Gebotsschilder Aufkleber aus Polyester sind für den Außenbereich geeignet - Kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse und viele Haushaltsreiniger
- Sicherheitskennzeichen selbstklebend
Gebotsaufkleber mit dem Durchmesser 100 mm gehören zu den Sicherheitszeichen und schreiben ein bestimmtes Verhalten in Ihrem Betrieb vor, somit können Risiken minimiert und Unfälle vermieden werden. Die kreisrunden Gebotszeichen sind blau mit einem weißen Piktogramm und werden für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt. Das Piktogramm "Haken mit Pfeil" hat die Bedeutung Hebepunkt. Die Labelident Gebotszeichen Aufkleber werden aus Polyester gefertigt, sie sind kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen und vielen Haushaltsreinigern. Diese Eigenschaften ermöglichen eine zuverlässige Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Im Lieferumfang sind 50 Hinweisetiketten in 1 Packung enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gebotsschild | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | blau | Klebstoff: | permanent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, Gebotsschilder, Gebotsschilder nach en iso 7010, Gebotsschilder nach din 4844-2, Gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsaufkleber, Gebotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung |
| | |
| |