| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-LI2208-SR6U2100AZW Herst.-Nr.: LI2208-SR6U2100AZW EAN/GTIN: 4059312148289 |
| |
|
| | |
| - Robuster Zebra LI2208 Barcodescanner für den anspruchsvollen B2B-Einsatz.
- Die Fähigkeit 1D Barcodes zu lesen, ermöglicht eine Bewältigung von vielen verschiedenen Aufgaben.
- Lieferumfang: Zebra LI2208 inkl Anschlusskabel (USB), Scanner - Anbindung: Kabel
- USB, seriell (RS-232) Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Anwendungsgebiete: Inventur, Preisüberprüfung, Qualitätskontrolle, Herstellungsprozess und viele weitere Anwendungen in Ihrem Unternehmen.
Barcode Scanner Zebra LI2208 für das präzise Scannen und Transferieren von Barcodes. Der Kabele Barcodescanner erfasst 1D Barcodes sicher und zuverlässig. Außerdem hat der kostengünstige Handscanner dank einer robusten Bauweise einen gewissen Sturz- und Aufprallschutz und hat eine USB, seriell (RS-232) Schnittstelle, die eine schnelle Datenübertragung und eine einfache Integration in Ihr System garantiert. Aufgrund des leichten und ergonomischen Designs eignet sich der LI2208 Barcodescanner ideal für eine häufige Nutzung am Tag. Anwendung findet der Zebra Strichcode Scanner in erster Linie im Groß- und Einzelhandel, in der Lagerverwaltung, im Transportwesen und in der Logistik. Im Lagerumfang ist folgendes enthalten: Anschlusskabel (USB), Scanner Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Handscanner | Modell: | LI2208 | Zusatzinfo: | 547 Scans/Sek. | Linear-Imager | Farbe: | weiß | Schnittstellen: | USB | seriell (RS-232) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |