Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber
Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber
Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber
Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber
Typenschild Etiketten inkl. Schutzlaminate - 76,2 x 50,8 mm - 1.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, extrem permanent, silber
Artikel-Nr.:
     C3500-ETS-BX076X051-SET
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ETS-BX076X051-SET
EAN/GTIN:
     4059312155317
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Robuste Etiketten in der Größe 76 x 51 mm zur permanenten Kennzeichnung im Maschinen- und Anlagenbau
  • Wisch-, kratz- & reißfeste Polyesteretiketten inkl. Schutzlaminate für einen optimalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und anderen Umwelteinflüssen
  • Lieferumfang: 1000 Typenschildetiketten auf 1 Rolle(n) inkl. 1.000 Schutzlaminate (Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm))
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Automobilindustrie, Elektroindustrie sowie für medizinische Geräte

Polyester Etiketten mit passenden Schutzlaminaten in der Größe 76,2 x 50,8 mm auf 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen. Die extrem permanenten Thermotransfer Etiketten sind nicht nur wisch- und kratzfest, sondern auch widerstandsfähig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie den meisten Säuren und Laugen. Überwiegend werden die silbernen Etiketten für die Verwendung als Typenschildetiketten genutzt. Allerdings eignen sich die wasserfesten Etiketten auch für den Einsatz als Eigentumsetiketten oder Inventaretiketten. Bedrucken lassen sich die Folienetiketten optimal mit einem Standard- und Industriedrucker in Kombination mit einem Harzfarbband. Im Lieferumfang sind zwei Rollen pro Verpackungseinheit enthalten: Eine Rolle mit Polyester Etiketten und eine separate Rolle mit passenden Schutzlaminaten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Breite:
76,2 mm
Höhe:
50,8 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
extrem permanent
Oberfläche:
satinsilber
Rollenaußen-Ø:
163 mm
Rollenbreite:
80 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,11539* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 349,95*
€ 416,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 339,17*
€ 403,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 293,95*
€ 349,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 272,10*
€ 323,80
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 251,16*
€ 298,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 226,75*
€ 269,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 206,13*
€ 245,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 164,90*
€ 196,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 144,30*
€ 171,72
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 123,68*
€ 147,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,39*
€ 137,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.