Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 PVC-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-VW030
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-VW030
EAN/GTIN:
     4251322370494
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten mit einem Durchmesser von 30 mm für flexible Kennzeichnungen auf rauen, eckigen oder kantigen Oberflächen
  • PVC/Vinyl Etiketten in weiß zur wisch-, kratz- und reißfesten, sowie UV- & chemikalienbeständigen Verklebung mit Rollenbreite 99 mm und RollenaußenØ 112 mm
  • Lieferumfang: 3000 runde Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Warnetiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte, Organisationsetiketten

Die selbstklebenden Klebepunkte sind weiß mit dem Durchmesser 30 mm und bestehen aus einer besonderen PVC/Vinyl-Folie. Dieses spezielle Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Ein weiterer Vorteil von PVC ist, dass es sehr anschmiegsam ist, weshalb es sich auf rauen, sowie eckigen und kantigen Oberflächen zuverlässig verkleben lässt.
Die widerstandsfähigen Etiketten sind sehr beständig und haften langfristig. In erster Linie werden die wetterfesten Etiketten für die flexible Produkt- und Gerätekennzeichnung in industriellen Bereichen verwendet. Dazu kommt noch, dass die Labels nicht elektrisch leitend sind, weshalb sich die Folienetiketten auch ideal zur EDV-, Kabel- und Leiterkennzeichnung oder für die Schaltschrankbeschriftung eignen.
Im Thermotransferdruck können Sie die PVC-Etiketten individuell kennzeichnen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
112 mm
Rollenbreite:
99 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, PVC-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Klebepunkte, Etiketten rund, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Markierungspunkte, Markierungs-Punkte, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Thermotransferetiketten, Etiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Verschlussetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00507* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,85*
€ 111,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,75*
€ 78,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,45*
€ 44,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.