Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Folie 18 x 8 mm, wetterfest, 10.000 Thermotransfer-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-VW018X008
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-VW018X008
EAN/GTIN:
     4251322370432
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Folienetiketten in der Größe 18 x 8 mm für flexible Kennzeichnungen auf schwierigen Oberflächen
  • Material: PVC/Vinyl - Zur wisch-, kratz- & reißfesten, sowie UV- & chemikalienbeständigen Verklebung mit Rollenbreite 105 mm und RollenaußenØ 108 mm
  • Lieferumfang: 10000 rechteckige PVC-Etiketten auf 1 Rolle(n) (Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe weiß
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Lageretiketten, Logistiketiketten, Elektro-Etiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 18 x 8 mm und bestehen aus einer besonderen PVC/Vinyl-Folie. Dieses spezielle Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Ein weiterer Vorteil von PVC ist, es ist sehr anschmiegsam, weshalb es sich auf rauen, sowie eckigen und kantigen Oberflächen zuverlässig verkleben lässt.
Die widerstandsfähigen Etiketten sind sehr beständig und haften langfristig. In erster Linie werden die wetterfesten Etiketten für die flexible Produkt- und Gerätekennzeichnung in industriellen Bereichen verwendet. Dazu kommt noch, dass die Labels nicht elektrisch leitend sind, weshalb sich die Folienetiketten auch ideal zur EDV-, Kabel- und Leiterkennzeichnung oder für die Schaltschrankbeschriftung eignen.
Im Thermotransferdruck können Sie die PVC-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Wir empfehlen Ihnen dabei ein Harz-Farbband für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
18 mm
Höhe:
8 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
108 mm
Rollenbreite:
105 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, folienetikett weiß rolle, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermotransferetiketten, Thermotransferdrucker-;etiketten, Polyvinylchlorid-Etiketten, PVC-Etiketten, Vinyl-Etiketten,Kunststoffetiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,00153* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,88*
€ 96,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,08*
€ 94,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,90*
€ 78,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,27*
€ 74,10
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.