Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, transparent, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-T070X032
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-T070X032
EAN/GTIN:
     4251322365063
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Schutzlaminate in der Größe 70 x 32 mm zur Versiegelung von bedruckten Etiketten - Blackmark: Am Etiketten-Anfang
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten aus Polyester Polyester - Für den wisch- und kratzfesten Schutz Ihrer Produkte vor äußeren Einwirkungen (Rollenbreite: 73 mm - Rollenaußen-Ø: 152 mm)
  • Lieferumfang: 3000 transparente Rollenetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Verschlussetiketten, Sicherheitsetiketten, Schmucketiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind transparent in der Größe 70 x 32 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
70 mm
Höhe:
32 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
hochklar
Rollenaußen-Ø:
152 mm
Rollenbreite:
73 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01319* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,63*
€ 162,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,39*
€ 157,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,31*
€ 134,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,87*
€ 128,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 95,76*
€ 113,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,58*
€ 95,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,16*
€ 77,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.