Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent
Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent
Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent
Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent
Thermotransfer-Etiketten 105 x 52 mm, wetterfest, 1.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, gelb, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PG105X052Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PG105X052Z1
EAN/GTIN:
     4251322363373
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten in der Größe 105 x 52 mm zur Geräte- und Bauteilkennzeichnung von Elektrogeräten
  • Selbstklebende Rollenetiketten in gelb aus Polyester zur wisch-, kratz- & reißfesten, sowie UV- & chemikalienbeständigen Kennzeichnung mit Rollenbreite 108 mm und RollenaußenØ 102 mm
  • Lieferumfang: 1000 PET Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: EDV-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Eigentumsetiketten, Kabeletiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind gelb in der Größe 105 x 52 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Dieses spezielle Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung. Deshalb können die wasserfesten Etiketten nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich verwendet werden.
Die widerstandsfähigen Etiketten sind sehr beständig und haften langfristig. Dazu kommt noch, dass die auffallend gelben Labels nicht elektrisch leitend sind. Deshalb finden die Elektro Etiketten ihren optimalen Nutzen im langjährigen Einsatz für den Schaltschrankbau. Allerdings eignen sich die Folienetiketten auch ideal zur EDV-, Kabel- und Leiterkennzeichnung, sowie als Typenschild- oder Eigentumsetiketten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Schaltschrank-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Wir empfehlen Ihnen dabei ein Harz-Farbband für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
gelb
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
102 mm
Rollenbreite:
108 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,06641* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,89*
€ 179,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,17*
€ 173,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 133,51*
€ 158,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,50*
€ 151,73
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 115,40*
€ 137,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,76*
€ 116,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 92,04*
€ 109,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 86,31*
€ 102,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 80,59*
€ 95,90
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 74,87*
€ 89,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,41*
€ 79,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.