Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-F075X050
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-F075X050
EAN/GTIN:
     4251322357587
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Folienetiketten in der Größe 75 x 50 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- & reißfestes Polypropylen Etiketten mit Rollenbreite 78 mm und RollenaußenØ 119 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 1000 rechteckige Etiketten auf 1 Rolle(n) (Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe weiß
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Verpackungsetiketten, Industrieetiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 75 x 50 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können ideal im Innenbereich, aber auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz für die Kennzeichnung auf Glas- und Kunststoffverpackungen, Motoröle oder auf Kosmetik-, Luxus- und Haushaltsprodukten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen Wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
119 mm
Rollenbreite:
78 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polypropylen-Etiketten, PP-Etiketten, Kunststoffetiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00435* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,16*
€ 38,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.