Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-F030
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-F030
EAN/GTIN:
     4251322357112
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten mit einem Durchmesser von 30 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- und reißbeständige Polypropylen PP Etiketten in weiß mit Rollenbreite 99 mm und RollenaußenØ 105 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 3000 runde Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit3 Zoll (76,2 mm) für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Verschlussetiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte

Die selbstklebenden Klebepunkte sind weiß haben einen Durchmesser von 30 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können ideal im Innenbereich, aber auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz für die Kennzeichnung auf Glas- und Kunststoffverpackungen oder auf Kosmetik-, Luxus- und Haushaltsprodukten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
105 mm
Rollenbreite:
99 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Klebepunkte, Etiketten rund, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Markierungspunkte, Markierungs-Punkte, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Thermotransferetiketten, Etiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Verschlussetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00139* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.