Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 70 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, extrem permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-BX070X032Z1-2100
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-BX070X032Z1-2100
EAN/GTIN:
     4059312148395
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Typenschild Etiketten wetterfest in der Größe 70 x 32 mm zur Identifikation Ihrer Maschinen nach Norm
  • Thermotransfer Haftetiketten in silber aus wasserfestem Polyester - Ideal zur Verklebung auf Metall, Lacken und Kunstoffe (Rollenbreite: 73 mm - Rollenaußen-Ø: 118 mm)
  • Lieferumfang: 2100 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Inventaretiketten, Eigentumsetiketten, Siegeletiketten, Typenschild Etiketten

Die extrem permanenten Etiketten sind silber in der Größe 70 x 32 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Breite:
70 mm
Höhe:
32 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
extrem permanent
Oberfläche:
satinsilber
Rollenaußen-Ø:
118 mm
Rollenbreite:
73 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten rolle silber, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,02494* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,63*
€ 179,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,84*
€ 173,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 120,79*
€ 143,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 103,91*
€ 123,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,88*
€ 104,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 76,38*
€ 90,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.