Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, silber, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-B030Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-B030Z1
EAN/GTIN:
     4251322361478
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten rund mit einem Durchmesser von 30 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- und reißbeständige Polyester Etiketten in silber mit Rollenbreite 99 mm und RollenaußenØ 79 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 3000 runde Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Inventaretiketten, Eigentumsetiketten, Verschlussetiketten, Markierungspunkte

Die selbstklebenden Klebepunkte sind silber mit dem Durchmesser 30 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Dieses spezielle Kunststoff-Material ist gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Durch Ihre strapazierfähigen Eigenschaften sind die satinsilberen Klebeetiketten für eine dauerhafte Etikettierung bei einer Vielzahl an Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie die Markierungspunkte um Ihr Eigentum, Bauteile, Geräte und sonstige Gegenstände mit wichtigen Informationen oder Ihrem Logo zu kennzeichnen. Verlassen Sie sich auf eine lang haltbare Markierung mit unseren Klebeetiketten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinsilber
Rollenaußen-Ø:
79 mm
Rollenbreite:
99 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Klebepunkte, Etiketten rund, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Markierungspunkte, Markierungs-Punkte, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Thermotransferetiketten, Etiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Verschlussetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00608* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,74*
€ 80,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,30*
€ 78,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,65*
€ 67,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.